SUS-DC32-VP SUS 316 アームロック DC ダストキャップ SUS-DCシリーズ コンサス 86433490

SUS 316 アームロック DC ダストキャップ SUS-DCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-5200-64注文コード86433490品番SUS-DC32-VP
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,801
販売価格(税別)
8,910

シール面を痛めたり、埃が付着するのを防ぐためのキャップ。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。

仕様●使用環境・用途:標準●関連部品種類:保護カバー・キャップアズワン品番67-5200-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする