折りたたみ電動アシスト自転車 オフタイム BE-FW071シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86433815 品番BE-FW071
参考基準価格(税別)¥164,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ライフスタイルを広げる折りたたみモデル、軽量アルミフレームで車載もしやすい

仕様●全長:1,520mm●全幅:570mm●ハンドル高さ:930mm●サドル高:790〜955mm●折りたたみ時寸法:高さ/670mm、長さ/880mm、幅/490mm●タイヤ(前/後)●▼前:18×1.75HE●▼後:20×1.75HE●乗車適応身長目安:149〜185cm●総車両質量(バッテリーを含む):19.8kg●変速機方式:外装7段シフト(外装7段変速 47T×12-28T)●走行距離目安:パワーモード/約30km、オートマチックモード/約38km、ロングモード/約53km●バッテリー 種類:リチウムイオンバッテリー●電池 電圧/容量:25.2V-8Ah(14cells)●スタンド式専用充電器(小型急速充電):充電時間/約3.0時間(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。)●照明装置:バッテリー式前照灯(リトルLEDビームランプ2)●施錠方式後輪:ワイヤ錠付(1キー2ロック)●制動装置:前輪/サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪/ローラーブレーキ●その他仕様:液晶スイッチ5・スポーツサドル・サドルガードマン●※個人宅への配送不可となります。 アズワン品番67-5200-96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※個人宅の場合は配送不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする