曜日別特売
OB860512 PP 2方ストップコック OBシリーズ アズワン 86434199

OB860512 PP 2方ストップコック OBシリーズ アズワン 86434199
OB860512 PP 2方ストップコック OBシリーズ アズワン 86434199

PP 2方ストップコック OBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-5201-95
内容量1個注文コード86434199品番OB860512
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。

仕様●適用チューブ内径:12mm●接続口外径×内径:13×10mm●サイズ:70×35×53H mmアズワン品番67-5201-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする