PVDF 3方ストップコック OBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86434269 品番 OB860810
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0〜+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。

仕様●適用チューブ内径:10mm●接続口外径×内径:11×8mm●サイズ:70×59×53H mm アズワン品番67-5202-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする