PEテーパー式クイック脱着コネクター 軟質チューブ内径 10個入 OBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 86434470 品番 OB870408
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,679
販売価格(税別)
7,890

オスとメスのテーパー差し込み式で簡単に脱着できます。、テーパー式連結部はOB870404とOB870406、OB870408とOB870410、OB870412とOB870414の間で互換性があります。、オールポリエチレン(LDPE)製で、使用温度-50〜+75℃(瞬時+90℃可能)。、ガンマ線・EOG滅菌可能。、シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、10個入の袋単位の販売です。

仕様●適用チューブ内径:7〜9mm●接続口外径×内径:8〜10×4mm●サイズ:17×70L mm●10個入 アズワン品番67-5202-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする