PVDFストレートコネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 86434698 品番 OB871008
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。

仕様●適用チューブ内径:8mm●接続口外径:9mm、内径:6mm●サイズ:9×58L mm●10個入 アズワン品番67-5202-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする