OB871712 PVDF X型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワン 86434978

OB871712 PVDF X型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワン 86434978
OB871712 PVDF X型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワン 86434978

PVDF X型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-5202-86
内容量1袋(10個)注文コード86434978品番OB871712
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。

仕様●適用チューブ内径:12mm●接続口外径:13mm、内径:10mm●サイズ:65×65mm●10個入アズワン品番67-5202-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする