曜日別特売
SS-CSS060 ステンカップサンプラー 80mL SS-CSSシリーズ アズワン 86435127

SS-CSS060 ステンカップサンプラー 80mL SS-CSSシリーズ アズワン 86435127
SS-CSS060 ステンカップサンプラー 80mL SS-CSSシリーズ アズワン 86435127
SS-CSS060 ステンカップサンプラー 80mL SS-CSSシリーズ アズワン 86435127
SS-CSS060 ステンカップサンプラー 80mL SS-CSSシリーズ アズワン 86435127
SS-CSS060 ステンカップサンプラー 80mL SS-CSSシリーズ アズワン 86435127

ステンカップサンプラー 80mL SS-CSSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-5203-03
内容量1個注文コード86435127品番SS-CSS060
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥141,900
販売価格(税別)
129,000

T型ハンドルのスプリング操作で容器の蓋が最大2cm開く構造のため、希望深度でサンプリングできます。、オールSUS316製で、シャフトは容器内底でのネジ固定式のため分解・洗浄可能です。、<採水方法>、1:T型ハンドルのスプリング力で容器の蓋を閉じたままサンプラーを予め位置決めした深度まで挿入します。、2:2つのT型ハンドルを握って距離を縮めると容器の蓋が開放され、採水液が容器内へ流れ込みます。、3:ハンドルを元に戻して採水液を格納します。、4:サンプラーを取り出します。、5:再びハンドルの距離を縮めて蓋を開放させ液を取り出すか、容器をシャフトから取り外します。
液面から60cm程度のスラリー、オイルやクリーム等の粘性液や非粘性液を外気に曝さず先端容器へ格納させて汲み上げるサンプラーです。

仕様●容器外径×容器高さ×全長:5.0×6.5×66cm●容量:80mL●重量:0.7kgアズワン品番67-5203-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする