曜日別特売
SS-PSMS060 ステンターゲットパウダーサンプラー SS-PSMSシリーズ アズワン 86435179

SS-PSMS060 ステンターゲットパウダーサンプラー SS-PSMSシリーズ アズワン 86435179
SS-PSMS060 ステンターゲットパウダーサンプラー SS-PSMSシリーズ アズワン 86435179

ステンターゲットパウダーサンプラー SS-PSMSシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
アズワン品番67-5203-13
内容量1個注文コード86435179品番SS-PSMS060
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥152,900
販売価格(税別)
139,000

T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず先端採取口から採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、ポケットサイズはW14×D1.2cmです。、採取方法は画像をご参照ください。

仕様●材質:SUS316●ポケット数:1●外筒径×全長:2.5×60cm●最大採取量:18mL●重量:1.9kgアズワン品番67-5203-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする