曜日別特売
SS-PSSJ200 ポケットパウダーサンプラー SUS316 SS-PSSシリーズ アズワン 86435206

SS-PSSJ200 ポケットパウダーサンプラー SUS316 SS-PSSシリーズ アズワン 86435206
SS-PSSJ200 ポケットパウダーサンプラー SUS316 SS-PSSシリーズ アズワン 86435206
SS-PSSJ200 ポケットパウダーサンプラー SUS316 SS-PSSシリーズ アズワン 86435206
SS-PSSJ200 ポケットパウダーサンプラー SUS316 SS-PSSシリーズ アズワン 86435206

ポケットパウダーサンプラー SUS316 SS-PSSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-5203-16
内容量1個注文コード86435206品番SS-PSSJ200
参考基準価格(税別)¥665,000販売価格(税込)¥730,400
販売価格(税別)
664,000

T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能。、採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。、またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。
ポケットサイズはW12×D2cmです。

仕様●材質:SUS316●ポケット数:4●外筒径×全長:4×206cm●最大採取量:100mL●重量:7.4kgアズワン品番67-5203-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする