曜日別特売
SS-PTH0505 PEディスポパウダーサンプラー 非滅菌 SS-PTHシリーズ アズワン 86435310

SS-PTH0505 PEディスポパウダーサンプラー 非滅菌 SS-PTHシリーズ アズワン 86435310
SS-PTH0505 PEディスポパウダーサンプラー 非滅菌 SS-PTHシリーズ アズワン 86435310
SS-PTH0505 PEディスポパウダーサンプラー 非滅菌 SS-PTHシリーズ アズワン 86435310
SS-PTH0505 PEディスポパウダーサンプラー 非滅菌 SS-PTHシリーズ アズワン 86435310

PEディスポパウダーサンプラー 非滅菌 SS-PTHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
アズワン品番67-5203-19
内容量1箱(20個)注文コード86435310品番SS-PTH0505
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥58,190
販売価格(税別)
52,900

T型ハンドルの押し引きでドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取します。、採取容量で先端ヘッドの凹凸形状が異なります。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製で、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、滅菌済タイプもあります。、返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、採取方法は画像をご参照ください。
オールポリエチレン(HDPE)製で、接着剤は非使用です。※数量により別途運賃を頂戴する場合があります。

仕様●ボディ外径×採取部長×全長:2.1×42× 52cm●最大容量:5mL●入数:20個アズワン品番67-5203-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする