曜日別特売
SS-SLH101 PEディスポオールレイヤーパウダーサンプラー非滅菌タイプ 3ポケット SS-SLHシリーズ アズワン 86435398

SS-SLH101 PEディスポオールレイヤーパウダーサンプラー非滅菌タイプ 3ポケット SS-SLHシリーズ アズワン 86435398
SS-SLH101 PEディスポオールレイヤーパウダーサンプラー非滅菌タイプ 3ポケット SS-SLHシリーズ アズワン 86435398
SS-SLH101 PEディスポオールレイヤーパウダーサンプラー非滅菌タイプ 3ポケット SS-SLHシリーズ アズワン 86435398

PEディスポオールレイヤーパウダーサンプラー非滅菌タイプ 3ポケット SS-SLHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード86435398品番SS-SLH101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

取っ手ハンドルの回転で採取口を開閉し、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するディスポーザブルサンプラーです。、オールレイヤーパウダーサンプラーと同じく、ロッド内部に仕切がありません。、採取口サイズはW6×D1cmです。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製で、接着剤は非使用です。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。
オールポリエチレン(HDPE)製で、接着剤は非使用です。

仕様●ポケット数:3●外筒径×採取部長×全長:2.6×70×97cm●最大採取量:170mLアズワン品番67-5203-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする