PCセプタムバルブ付きルアーコネクター メスルアー - 5個入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86435504 品番 VNFML
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メスルアー側にセプタムバルブを内蔵したルアーコネクターで、ディスポーザブル用です。、樹脂製のオスルアーフィッティングやルアーロック式注射筒をメスルアーに接続するとバルブが開放されるため、簡易的なシャットオフバルブとして使用できます。、接続を解除すればバルブが閉鎖されるため、液漏れ防止の閉鎖用キャップ・プラグやチューブクランプなどは必要ありません。、ボディはポリカーボネート(PC)製、セプタムバルブはDEHPおよびラテックスフリーの青色シリコンゴム製です。、5個入の袋単位の販売です。
ガンマ線・EOG滅菌可能。理化学実験・研究向けで、医療用ではありません。

仕様●接続口形状:メスルアー - オスルアーロック●サイズ(mm):13×24L アズワン品番67-5203-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする