タオルウエス リサイクル生地 TW8630シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2kg) 注文コード 86435529 品番 TW8630
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

フェイスタオルやバスタオルを洗浄、断裁したリサイクルウエスです。、色や大きさ、素材にはバラつきがありますが、いずれも厚みのあるパイル生地ですので水や油などの吸収力が抜群です。、工場機械のメンテナンス、自動車整備など油を使用する現場や、水道工事、配管、水回りのお仕事に。

仕様●サイズ:約30cm〜35cm×約70cm〜80cm●カラー:アソート●材質:綿 アズワン品番67-5204-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする