ホースが抜けにくいヘルールホースアダプター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86435590 品番 Y-4
参考基準価格(税別)¥13,050 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

醸造・食品工場のお客様からいただいた声により誕生しました!ホースからヘルール接続への変換で問題解決!、サニタリーのタケノコは外径が細く、ホースが抜けやすいものが多い(ex〜1吋半 ース内径38mmに対して、タケノコ38.1mm)ですが、ネジ込継手と同じ(本製品タケノコ39.5mm)ちょうどいい太さ・長さのアダプターです。材料からの削り出し一体構造で、タケノコも肉厚があり耐久性があります。

仕様●材質:SUS316製●サイズ:1.5S×39.5mm×100L アズワン品番67-5204-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする