曜日別特売
HBM74 ハイスバイメタルホルソー HBMシリーズ アマダマシナリー(NCC) 86435635

ハイスバイメタルホルソー HBMシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(Φmm):74●刃数:不等(4/6)●全長×有効長(mm):117×38.0●適応板厚×シャンク径(mm):3.2×13●ドリル径(mm):6●刃部の材質:M42コバルトハイス注文コード86435635品番HBM74
参考基準価格(税別)¥10,130販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高級ハイスの刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。、サイズは最少Φ12mmから 1mm間隔でラインアップ。、コンビネーションピッチの採用で 穴あけ時の振動が抑えられ 精度の高い加工ができます。、新歯形採用で欠けにくく 新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など。、用途:軟鋼・鋳鉄・ステンレス板・アルミ板 ほか。

仕様●サイズ(Φmm):74●刃数:不等(4/6)●全長×有効長(mm):117×38.0●適応板厚×シャンク径(mm):3.2×13●ドリル径(mm):6●刃部の材質:M42コバルトハイスアズワン品番67-5205-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする