インパクトホルソー HCXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86436579 品番HCX9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,820
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバーでのホールソー加工ができます。、ドリルチャック仕様の電気ドリルでも使用出来ます。、低トルクタイプ。、タフな六角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。、対辺6.3mm ビットシャンク方式の採用によりどのメーカにもワンタッチ脱着できます。、適応機器:電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー・三つ爪チャックに取り付け可能。、用途:軟鋼・鋳物・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール ほか。

仕様●サイズ(Φmm):9●刃数:8●全長×有効長(mm):66×12.5●適応板厚×シャンク径(mm):1.6×6.3(六角軸)●ドリル径(mm):4●刃部の材質:M42ベースオリジナルハイス アズワン品番67-5206-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする