アマダマシナリー(NCC)
アマダマシナリー(NCC)の ホールソー・コアドリル
アマダマシナリー(NCC)の ホールソー
アマダマシナリー(NCC)の ホールソー関連商品
バイメタル貫通インパクトホルソー HIM-TLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(Φ):27●全長(mm):116●有効長(mm):38.5●シャンク径:6.3(六角軸)●適応板厚(mm):3.2●刃厚(mm):0.64●山数:6
注文コード
86436895
品番
HIMTL27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材
仕様
●サイズ(Φ):27●全長(mm):116●有効長(mm):38.5●シャンク径:6.3(六角軸)●適応板厚(mm):3.2●刃厚(mm):0.64●山数:6
アズワン品番
67-5206-58
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86436895
HIMTL27
76373475
H-IM TL 27.0
バイメタル貫通インパクト
ニコテック
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)