アマダマシナリー(NCC)
アマダマシナリー(NCC)の ホールソー・コアドリル
アマダマシナリー(NCC)の ホールソー
アマダマシナリー(NCC)の ホールソー関連商品
バイメタル貫通インパクトホルソー HIM-TLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(Φ):33●全長(mm):116●有効長(mm):38.5●シャンク径:6.3(六角軸)●適応板厚(mm):3.2●刃厚(mm):0.64●山数:6
注文コード
86436904
品番
HIMTL33
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材
仕様
●サイズ(Φ):33●全長(mm):116●有効長(mm):38.5●シャンク径:6.3(六角軸)●適応板厚(mm):3.2●刃厚(mm):0.64●山数:6
アズワン品番
67-5206-64