バイメタル貫通インパクトホルソー HIM-TLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(Φ):25●全長(mm):116●有効長(mm):38.5●シャンク径:6.3(六角軸)●適応板厚(mm):3.2●刃厚(mm):0.64●山数:6 注文コード86437245 品番HIMTL25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は仕様など42種類から選べます 他の種類を見る

用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材

仕様●サイズ(Φ):25●全長(mm):116●有効長(mm):38.5●シャンク径:6.3(六角軸)●適応板厚(mm):3.2●刃厚(mm):0.64●山数:6 アズワン品番67-5206-56

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86437245 HIMTL25 07452028 HIM TL 25 インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL) アマダマシナリー(NCC) インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL) アマダマシナリー(NCC) 1本 4,498 税込4,948 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする