超硬ブラックホルソー HNCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86437349 品番HNC45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,340
この商品は63種類から選べます 他の種類を見る

超硬チップを厳選し、刃欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など・三つ爪チャックに取り付け可能。

仕様●サイズ(Φmm):45●刃数:不等●全長×有効長(mm):83×11●適応板厚×シャンク径(mm):4.5×10●ドリル径(mm):6●刃部の材質:超硬G2相当 アズワン品番67-5207-16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86437349 HNC45 04596261 H-NC 45.0 超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック 超硬ブラック ホールソー HNC ニコテック 1個 6,998 税込7,698 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする