トリプルホルソー HTRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(Φmm):53●刃数:不等●全長×有効長(mm):107×25●適応板厚×シャンク径(mm):12×10●ドリル径(mm):6●刃部の材質:超硬G3相当 注文コード86437970 品番HTR53
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など46種類から選べます 他の種類を見る

刃先の三重構造が穴あけの時の切削抵抗を大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。、シャンクとボディの一体化 不等ピッチの採用で穴あけ時の振動やビビリが抑えられ 穴あけ精度 作業性が大きく向上しました。、Φ34mm以上に 10・13mm兼用シャンク適応。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など・三つ爪チャックに取り付け可能。、用途:ステンレス板・ステンレス管・アルミ板・FRP・鋼板・鋳物・鋼管・中厚肉の鋼板ほか。

仕様●サイズ(Φmm):53●刃数:不等●全長×有効長(mm):107×25●適応板厚×シャンク径(mm):12×10●ドリル径(mm):6●刃部の材質:超硬G3相当 アズワン品番67-5207-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする