アマダマシナリー(NCC)
アマダマシナリー(NCC)の ホールソー・コアドリル
アマダマシナリー(NCC)の ホールソー
アマダマシナリー(NCC)の ホールソー関連商品
超硬グレートホルソー HCGシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(Φmm):36●ピッチ:不等3/4●全長×有効長(mm):89×26.5●適応板厚×シャンク径(mm):4.0×10●サイズ(mm):6●刃部の材質:超硬G3相当
注文コード
86438460
品番
HCG36
参考基準価格(税別)
¥9,940
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ4mmまでのステンレス・鉄板に適した長寿命超硬ホールソー。、歯部に特殊コーティング有り。、適応機種:電気ドリル ボール盤など 三つ爪チャックに取付け可能
仕様
●サイズ(Φmm):36●ピッチ:不等3/4●全長×有効長(mm):89×26.5●適応板厚×シャンク径(mm):4.0×10●サイズ(mm):6●刃部の材質:超硬G3相当
アズワン品番
67-5208-15