曜日別特売
CBM4*14*0.9 バイメタルコイル CBMシリーズ 幅4mm アマダマシナリー(NCC) 86439546

バイメタルコイル CBMシリーズ 幅4mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●幅×厚さ×長さ(mm):4×0.9×16000●標準ピッチ:14注文コード86439546品番CBM4*14*0.9
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。

仕様●幅×厚さ×長さ(mm):4×0.9×16000●標準ピッチ:14アズワン品番67-5209-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする