3M(スリーエム)
スコッチ 強力多用途補修テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
テープ長さ(m)
41
41
18
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
86440159
品番
DUCT-HD41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
丈夫なポリエステルメッシュ入りです。
多用途に使える強力粘着補修用テープです。
用途
一時的な屋内の補修
梱包・結束
テープ長さ(m)
41
色
シルバー
テープ幅(mm)
48
基材
ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入り)
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
ゴム系
引張強度(N/10mm)
45N
180°引きはがし粘着力(N/10mm)
7.8