曜日別特売
DUCT-HD18 スコッチ 強力多用途補修テープ 3M(スリーエム) 86440186

スコッチ 強力多用途補修テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ長さ(m)18
内容量1巻注文コード86440186品番DUCT-HD18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
¥609

丈夫なポリエステルメッシュ入りです。
多用途に使える強力粘着補修用テープです。

用途
一時的な屋内の補修
梱包・結束
テープ長さ(m)
18
色
シルバー
テープ幅(mm)
48
基材
ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入り)
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
ゴム系
引張強度(N/10mm)
45N
180°引きはがし粘着力(N/10mm)
7.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする