アマダマシナリー(NCC)
アマダマシナリー(NCC)の 電動工具 本体
アマダマシナリー(NCC)の 切断/曲げ
アマダマシナリー(NCC)の バンドソー/糸ノコ盤
α21バンドソー S-MMシリーズ 10個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
仕様
●幅×厚(mm):32(34)×1.1●ピッチ:4●長さ(mm):4115●刃先材質:M42ベースオリジナルハイス●刃先高度(Hv):850
注文コード
86441156
品番
A4115*34*4
参考基準価格(税別)
¥145,200
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
仕様
●幅×厚(mm):32(34)×1.1●ピッチ:4●長さ(mm):4115●刃先材質:M42ベースオリジナルハイス●刃先高度(Hv):850
アズワン品番
67-5211-05