アマダマシナリー(NCC)
アマダマシナリー(NCC)の 電動工具 本体
アマダマシナリー(NCC)の 切断/曲げ
アマダマシナリー(NCC)の バンドソー/糸ノコ盤
α21バンドソー S-MMシリーズ 10個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
仕様
●幅×厚(mm):27(25)×0.9●ピッチ:4●長さ(mm):3660●刃先材質:M42ベースオリジナルハイス●刃先高度(Hv):850
注文コード
86441174
品番
A3660*27*4
参考基準価格(税別)
¥99,400
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
仕様
●幅×厚(mm):27(25)×0.9●ピッチ:4●長さ(mm):3660●刃先材質:M42ベースオリジナルハイス●刃先高度(Hv):850
アズワン品番
67-5210-96