アマダマシナリー(NCC)
アマダマシナリー(NCC)の 電動工具 本体
アマダマシナリー(NCC)の 切断/曲げ
アマダマシナリー(NCC)の バンドソー/糸ノコ盤
α21バンドソー S-MCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
仕様
●幅(mm):54●厚さ(mm):1.6●ピッチ:44991●長さ(mm):8300●刃先材質:M42ベースオリジナルハイス●刃先高度(Hv):850
注文コード
86441269
品番
A8300*54*3/6
参考基準価格(税別)
¥74,960
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
仕様
●幅(mm):54●厚さ(mm):1.6●ピッチ:44991●長さ(mm):8300●刃先材質:M42ベースオリジナルハイス●刃先高度(Hv):850
アズワン品番
67-5211-79