アマダマシナリー(NCC)
アマダマシナリー(NCC)の 電動工具 本体
アマダマシナリー(NCC)の 切断/曲げ
アマダマシナリー(NCC)の バンドソー/糸ノコ盤
β21バンドソー S-VMシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
仕様
●幅(mm):67●厚さ(mm):1.6●ピッチ:2●長さ(mm):8550●刃先材質:M42コバルトハイス●刃先高度(Hv):930
注文コード
86442206
品番
B8550*67*2
参考基準価格(税別)
¥126,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
コバルトハイスを歯部に採用。難削材の切断に適しています。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
仕様
●幅(mm):67●厚さ(mm):1.6●ピッチ:2●長さ(mm):8550●刃先材質:M42コバルトハイス●刃先高度(Hv):930
アズワン品番
67-5212-82