β21バンドソー S-VCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 仕様●幅×厚(mm):27(25)×0.9●ピッチ:44960●長さ(mm):3660●刃先材質:M42コバルトハイス●刃先高度(Hv):930 注文コード86442696 品番B3660*27*2/3
参考基準価格(税別)¥113,800 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る

コバルトハイスを歯部に採用。難削材の切断に適しています。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。

仕様●幅×厚(mm):27(25)×0.9●ピッチ:44960●長さ(mm):3660●刃先材質:M42コバルトハイス●刃先高度(Hv):930 アズワン品番67-5211-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする