東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 食品容器
東罐興業の 惣菜・サラダ容器
紙コップ 無地
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000個)
仕様
●口径:84.6mm●高さ:116.2mm●底径:58.9mm●満杯容量:403mL
注文コード
86444236
品番
SMT-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
厚紙コップ。特別にすいた厚紙を使用して約1.16倍の強度を実現、タフで丈夫な紙コップ。両面ラミネート仕様品です。
仕様
●口径:84.6mm●高さ:116.2mm●底径:58.9mm●満杯容量:403mL
アズワン品番
67-5214-57