東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 食品容器
東罐興業の 惣菜・サラダ容器
紙コップ 無地
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1500個)
仕様
●口径:79.0mm●高さ:93.4mm●底径:49.7mm●満杯容量:260mL
注文コード
86444245
品番
SMP-260E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
エンボス加工した紙製スリーブを装着しエアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた紙コップです。
仕様
●口径:79.0mm●高さ:93.4mm●底径:49.7mm●満杯容量:260mL
アズワン品番
67-5214-64