東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 食品容器
東罐興業の 惣菜・サラダ容器
紙コップ 無地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000個)
仕様
●口径:79.6mm●高さ:94.5mm●底径:51.9mm●満杯容量:281mL
注文コード
86444254
品番
SMT-280
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
厚紙コップ。特別にすいた厚紙を使用して約1.6倍の強度を実現、タフで丈夫な紙コップ。
仕様
●口径:79.6mm●高さ:94.5mm●底径:51.9mm●満杯容量:281mL
アズワン品番
67-5214-50