東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 食品容器
東罐興業の 惣菜・サラダ容器
紙コップ 無地
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3600個)
仕様
●口径:56mm●高さ:44.7mm●底径:42.2mm●満杯容量:70mL
注文コード
86444288
品番
SM-70-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,300
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
様々なシーンでご使用いただける紙コップです。
仕様
●口径:56mm●高さ:44.7mm●底径:42.2mm●満杯容量:70mL
アズワン品番
67-5214-12