東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 食品容器
東罐興業の 惣菜・サラダ容器
紙コップ 無地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3000個)
仕様
●口径:57.1mm●高さ:64.0mm●底径:37.0mm●満杯容量:95mL
注文コード
86444297
品番
SM-90(K)3ozムジKV’23
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
様々なシーンでご使用いただける紙コップです。
仕様
●口径:57.1mm●高さ:64.0mm●底径:37.0mm●満杯容量:95mL
アズワン品番
67-5214-13