東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 食品容器
東罐興業の 惣菜・サラダ容器
紙コップ 無地
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000個)
仕様
●口径:80.0mm●高さ:83.9mm●底径:58.5mm●満杯容量:266mL
注文コード
86444306
品番
SM-250D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,200
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
紙コップの表面に特殊な発泡層を施した滑りにくく持ちやすい断熱コップです。
仕様
●口径:80.0mm●高さ:83.9mm●底径:58.5mm●満杯容量:266mL
アズワン品番
67-5214-73