東罐興業
東罐興業の 袋用シーラー
東罐興業の 卓上シーラー
紙容器 無地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1200個)
注文コード
86444900
品番
PC-170F
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
アイスクリーム、ヨーグルト、納豆分野をはじめ各種食材に適した紙容器です。
仕様
●口径:87.7mm●高さ:63.0mm●底径:63.8mm●満杯容量:220mL
アズワン品番
67-5215-35