東罐興業
東罐興業の 袋用シーラー
東罐興業の 卓上シーラー
紙容器 無地
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1200個)
仕様
●口径:97.6mm●高さ:59.5mm●底径:79.2mm●満杯容量:293mL
注文コード
86444909
品番
PI-240N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
アイスクリーム、ヨーグルト、納豆分野をはじめ各種食材に適した紙容器です。
仕様
●口径:97.6mm●高さ:59.5mm●底径:79.2mm●満杯容量:293mL
アズワン品番
67-5215-36