東罐興業
東罐興業の 袋用シーラー
東罐興業の 卓上シーラー
紙容器 無地
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1500個)
仕様
●口径:74.2mm●高さ:51.2mm●底径:59.2mm●満杯容量:146mL
注文コード
86444979
品番
PI-120T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,600
この商品は
仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
アイスクリーム、ヨーグルト、納豆分野をはじめ各種食材に適した紙容器です。
仕様
●口径:74.2mm●高さ:51.2mm●底径:59.2mm●満杯容量:146mL
アズワン品番
67-5215-31