紙容器 無地

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(1600個) 仕様●口径:70.3mm●高さ:67.5mm●底径:49.0mm●満杯容量:150mL 注文コード86444988 品番PC-130F-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,500
この商品は仕様・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

アイスクリーム、ヨーグルト、納豆分野をはじめ各種食材に適した紙容器です。

仕様●口径:70.3mm●高さ:67.5mm●底径:49.0mm●満杯容量:150mL アズワン品番67-5215-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする