東罐興業
東罐興業の 袋用シーラー
東罐興業の 卓上シーラー
紙容器 無地
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000個)
仕様
●口径:97.4mm●高さ:78.5mm●底径:78.8mm●満杯容量:396mL
注文コード
86445015
品番
PC-395
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,200
この商品は
仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
アイスクリーム、ヨーグルト、納豆分野をはじめ各種食材に適した紙容器です。
仕様
●口径:97.4mm●高さ:78.5mm●底径:78.8mm●満杯容量:396mL
アズワン品番
67-5215-44