東罐興業
東罐興業の 袋用シーラー
東罐興業の 卓上シーラー
紙容器 無地
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(300個)
仕様
●口径:176.0mm●高さ:177.5mm●底径:139.4mm●満杯容量:3116mL
注文コード
86445040
品番
CO-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,600
この商品は
仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
大型サイズの紙容器です。
仕様
●口径:176.0mm●高さ:177.5mm●底径:139.4mm●満杯容量:3116mL
アズワン品番
67-5215-60