紙容器 デリカラインアソート2 PCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(1000個) 注文コード86445076 品番PC-395
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

アイスクリーム、ヨーグルト、納豆分野をはじめ各種食材に適した紙容器です

仕様●口径:97.4mm●高さ:78.5mm●底径:78.8mm●満杯容量:396mL アズワン品番67-5215-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする