カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの 給排水用ホース
マックスフロー カット品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全396種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86445118
品番
250-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
呼び寸法(inch)
10
内径(Φmm)
259
肉厚(mm)
2.8
許容圧力(MPa)
0.25
標準質量(g/m)
2865
長さ(m)
2
使用温度範囲(℃)
0〜35
色
ブルー
用途
一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)
材質(ホース)
内層・外層:軟質塩ビ樹脂
特性
柔軟
注意
※許容圧力は23℃時