東罐興業
東罐興業の 袋用シーラー
東罐興業の 卓上シーラー
紙容器 無地 SMPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(480個)
仕様
●口径:142.3mm●高さ:85.0mm●底径:113.1mm●満杯容量:910mL
アズワン品番
67-5215-93
注文コード
86445216
品番
SMP-900E-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,300
この商品は
仕様・アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
エンボス加工した紙製スリーブを装着しエアー層を形成、すべりにくく断熱性に優れた紙容器です。
仕様
●口径:142.3mm●高さ:85.0mm●底径:113.1mm●満杯容量:910mL
アズワン品番
67-5215-93