東罐興業
東罐興業の 袋用シーラー
東罐興業の 卓上シーラー
紙容器 無地 SMPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(900個)
注文コード
86445234
品番
SMP-437E(T)
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
エンボス加工した紙製スリーブを装着しエアー層を形成、すべりにくく断熱性に優れた紙容器です。
仕様
●口径:106.8mm●高さ:74.0mm●底径:80.8mm●満杯容量:437mL
アズワン品番
67-5215-89