東罐興業
東罐興業の 袋用シーラー
東罐興業の 卓上シーラー
紙容器 無地 SMPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(900個)
注文コード
86445250
品番
SMP-565E-2
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
エンボス加工した紙製スリーブを装着しエアー層を形成、すべりにくく断熱性に優れた紙容器です。
仕様
●口径:129.0mm●高さ:62.5mm●底径:105.2mm●満杯容量:563mL
アズワン品番
67-5215-90