東罐興業
東罐興業の 袋用シーラー
東罐興業の 卓上シーラー
紙容器 無地 SMPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(900個)
仕様
●口径:129.0mm●高さ:62.5mm●底径:105.2mm●満杯容量:563mL
アズワン品番
67-5215-91
注文コード
86445259
品番
SMP-565E-2(T)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,900
この商品は
仕様・アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
エンボス加工した紙製スリーブを装着しエアー層を形成、すべりにくく断熱性に優れた紙容器です。
仕様
●口径:129.0mm●高さ:62.5mm●底径:105.2mm●満杯容量:563mL
アズワン品番
67-5215-91