東罐興業
東罐興業の 袋用シーラー
東罐興業の 卓上シーラー
紙容器 無地 未晒 小袋 SMPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(900個)
注文コード
86445268
品番
SMP-437E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,500
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
エンボス加工した紙製スリーブを装着しエアー層を形成、すべりにくく断熱性に優れた紙容器です。
仕様
●口径:106.8mm●高さ:74.0mm●底径:80.8mm●満杯容量:437mL
アズワン品番
67-5215-94